TOMBO ルミボード No.4720-L14Zシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13615178 品番 No.4720-L14Z
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

耐熱性に優れたゾノトライト系けい酸カルシウムを主原料とし、特殊補強繊維を配合した高耐熱高断熱の断熱板です。
耐熱性、断熱性に優れる。
高温での寸法安定性に優れる。
優れた切削加工性。
溶融アルミに濡れにくい。
用途:レードル・ファーネス用、製鉄機械向け断熱板、製糸機械向け断熱板、溶融アルミ用断熱材

仕様●かさ密度:840(kg/3)●デュロ硬さ:64 寸法(mm)28.5×400×600 最高使用温度(℃)1000 アズワン品番64-8309-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする