11151268 PTFE/Si/PTFEセプタム付き La-Pha-Pack 13615555

PTFE/Si/PTFEセプタム付き

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
アズワン品番65-2753-73
内容量1箱(100個)注文コード13615555品番11151268
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥8,469
販売価格(税別)
7,699

オートサンプラーバイアル
セプタム付スナップキャップ(11mm)。

仕様キャップ穴サイズ(mm):6厚さ(mm)セプタム:1寸法(mm)セプタム:11キャップサイズ(mm)11材質(キャップ)ポリエチレン色(キャップ)アズワン品番65-2753-73セプタムPTFE 赤/ シリコン白 /PTFE 赤
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする