La-Pha-Pack
1.5mL Sc-Vialセット 透明
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(100組)
1箱(100組)
1箱(500組)
アズワン品番
65-2754-82
65-2754-82
65-2754-85
65-2754-88
65-2754-93
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100組)
注文コード
13615625
品番
11241049
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
オートサンプラーバイアル
スクリューバイアルセット(9-425)。フルアッセンブリー スクリューバイアルセット。
仕様
キャップ穴サイズ(mm):6
厚さ(mm)
セプタム:1
寸法(mm)
セプタム:9
容量(mL)
1.5
口径(Φmm)
バイアル:6
材質(キャップ)
ポリプロピレン
キャップ
9-425
適合バイアル寸法(mm)
11.6×32
色(キャップ)
青
アズワン品番
65-2754-82
バイアル
透明ガラス
セプタム
TEF 透明/ゴムオレンジ