La-Pha-Pack
1.5mL Sc-Vialセット L B 100組入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
バイアル
褐色ガラスラベル付
透明ガラスラベル付
褐色ガラスラベル付
アズワン品番
65-2754-90
65-2754-83
65-2754-84
65-2754-86
65-2754-87
65-2754-89
65-2754-90
65-2754-92
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(100組)
注文コード
13615720
品番
11241930
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
オートサンプラーバイアル
スクリューバイアルセット(9-425)
フルアッセンブリー スクリューバイアルセット
仕様
キャップ穴サイズ(mm):6
厚さ(mm)
セプタム:1
寸法(mm)
セプタム:9
容量(mL)
1.5
口径(Φmm)
バイアル:6
材質(キャップ)
ポリプロピレン
キャップ
9-425
適合バイアル寸法(mm)
11.6×32
色(キャップ)
青
アズワン品番
65-2754-90
バイアル
褐色ガラスラベル付
セプタム
PTFE 赤/シリコン白 /PTFE 赤