La-Pha-Pack
1.5mL Sc-Vialセット L 100組入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(100組)
注文コード
13615738
品番
11241860
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
オートサンプラーバイアル
スクリューバイアルセット(9-425)。フルアッセンブリー スクリューバイアルセット。
仕様
●キャップ穴サイズ(mm):6●圧着型:ニードルによる貫通時にバイアル中にセプタムが落下しにくくなっています。
厚さ(mm)
セプタム:1
寸法(mm)
セプタム:9
容量(mL)
1.5
口径(Φmm)
バイアル:6
材質(キャップ)
ポリプロピレン
キャップ
9-425
適合バイアル寸法(mm)
11.6×32
色(キャップ)
青
アズワン品番
65-2755-08
バイアル
透明ガラスラベル付
セプタム
PTFE白/シリコンベージュ -スリット入 圧着型