曜日別特売
#130AS-100X40 SAXINニューライト粘着テープ静電防止品 総厚み0.27mm #130ASシリーズ 作新工業 13616185

#130AS-100X40 SAXINニューライト粘着テープ静電防止品 総厚み0.27mm #130ASシリーズ 作新工業 13616185
#130AS-100X40 SAXINニューライト粘着テープ静電防止品 総厚み0.27mm #130ASシリーズ 作新工業 13616185
#130AS-100X40 SAXINニューライト粘着テープ静電防止品 総厚み0.27mm #130ASシリーズ 作新工業 13616185

SAXINニューライト粘着テープ静電防止品 総厚み0.27mm #130ASシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
幅(mm)100
内容量1巻注文コード13616185品番#130AS-100X40
参考基準価格(税別)¥54,500販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。
優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。
ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。
静電防止タイプになります。

仕様●テープカット条件:ハサミやカッターナイフ●筆記可否:否幅(mm)100厚さ(mm)0.27長さ(m)40使用温度範囲(℃)0~80基材超高分子量ポリエチレン紙管外径(mm)90粘着剤アクリル系粘着力:7N/10mm粘着力(N/10mm)7引張強度(N/10mm)54粘着力(N/25mm)17.5耐候性なしアズワン品番4-5862-04最大テープ外径(Φmm)165
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする