TECHNO WIPER(R) LT100 スタック CLN

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(400枚) 注文コード 13616718 品番 -
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

レギュラーポリエステル糸を使用した汎用性のある編み物ワイピングクロスです。
拭き取り後の残留物が少なく有機溶剤使用による、溶出成分が微量です。
特殊端面カット処理により低発塵性を実現しています。
優れた耐薬品性を発揮します。

仕様保水性:保水性450%、5秒後 材質ポリエステル 100% 厚さ(mm)0.65 ± 0.05 寸法(mm)150×150 目付(g/m2)140 アズワン品番66-0022-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする