セキスイ オリタタミコンテナ エコタイプ STSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13616770 品番STS4DB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,220
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

エコマーク取得のオリタタミコンテナです。本体40Lと50Lは幅と奥行が同一サイズのため、相互積み重ね可能です。
商品にやさしい内面フラット構造で内容物を傷つけにくい設計です。
鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。
組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません

材質再生ポリプロピレン(PP) 透明×ブルー 容量(L)40 最大積載荷重(kg)20 折りたたみ時高さ(mm)88 アズワン品番66-0033-58 外寸法・高さ(mm)271 外寸法・奥行(mm)366 フタの有無なし 外寸法・間口(mm)530 有効内寸法・間口(mm)492 有効内寸法・奥行(mm)333 有効内寸法・高さ(mm)253

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13616770 STS4DB 18485547 DS2621040 折りたたみコンテナ ふたなし テラモト 折りたたみコンテナ ふたなし テラモト 1個 3,398 税込3,738 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする