コンサス
コンサスの 研究関連用品・実験用必需品
コンサスの チューブ/ホース類
コンサスの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
サニタリー直管SUS316L 4S
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13616815
品番
-
参考基準価格(税別)
¥80,400
販売価格(税込)
¥88,330
販売価格(税別)
¥
80,300
バスケットに入れる
仕様
管サイズ:4S
材質
SUS316L
長さ(m)
1.5
内径(Φmm)
97.6
外径(Φmm)
101.6
アズワン品番
4-5797-36