日本緑十字社
日本緑十字社の 交通標識(道路/路面/駐車場)
日本緑十字社の 駐車場関係標識
イラストステッカー標識
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
高電圧危険
寸法(mm)
360×90
注文コード
13616928
品番
047605
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥530
この商品は
表示内容・寸法
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
英文とJIS規格に基づくピクトサインが併記された標識です。
仕様
縦型
材質
ユポステッカー
寸法(mm)
360×90
取付方式
ステッカー
表示内容
高電圧危険
アズワン品番
66-0022-32
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13616928
047605
16410372
47605
ステッカー標識
日本緑十字社
1セット(3枚)
¥
1,398
税込
¥
1,538
注文コードが変更になりました。