イラストステッカー標識

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13616937 品番 047608
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

英文とJIS規格に基づくピクトサインが併記された標識です。

仕様縦型 材質ユポステッカー 寸法(mm)360×90 取付方式ステッカー 表示内容足元注意 アズワン品番66-0022-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする