日本緑十字社
日本緑十字社の 交通標識(道路/路面/駐車場)
日本緑十字社の 駐車場関係標識
イラストステッカー標識
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13616971
品番
047654
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
英文とJIS規格に基づくピクトサインが併記された標識です。
仕様
横型
材質
ユポステッカー
寸法(mm)
90×360
取付方式
ステッカー
表示内容
開放厳禁
アズワン品番
66-0022-36