アイ・エル・シー
アイ・エル・シーの 収納・設備・保管・運搬用品
アイ・エル・シーの キャビネット/ボックス
ガルバリウム製ラボシェルフ 30×83×18mm 固定金具セット SK-32シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(4個)
注文コード
13617007
品番
SK-32
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ラボシェルフの柱を固定するための金具です。
セット内容
金具本体×4(※ネジ、ボルト、アンカー等は未付属です)
材質
スチール(クロームメッキ)
寸法(mm)
30×83×18
穴径(Φmm)
アンカー固定:9
アズワン品番
66-0022-96