Bluetoothイヤホン V5.3+EDR L-TWSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13617025 品番 L-TWS-2
参考基準価格(税別)¥1,890 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

タッチセンサー搭載
Bluetooth 5.3+EDR搭載
ケースを開けて取り出すだけで簡単に自動再接続

付属品USB-A - Type-C充電用ケーブル (データ転送に対応しません) 仕様●ペアリング接続名称:L-TWS-2●再生周波数帯域:20Hz〜20kHz●音声ガイド:英語 材質ABS ホワイト 本体質量(g)充電ケース/約31.6、イヤホン/約6.5 対応OSiOS / Android等 Bluetooth対応のデバイス 感度108dB 連続使用時間音楽再生/約3〜4時間 (70%音量の場合)、通話/約3〜4時間 (70%音量の場合)、待機時間/約 24時間(満充電の場合) インピーダンス32±15%Ω 通信方式Bluetooth Ver. 5.3 +EDR インターフェースType-C バッテリー内蔵:リチウムポリマー電池、充電ケース/180mAh、イヤホン/30mAh 充電時間充電ケース/約 1.5時間、イヤホン/約40分間 本体サイズ(mm)充電ケース/60.6×45.1×21.7、イヤホン/33.06×15.39 アズワン品番66-0022-99 各種認証TELEC 通信距離(m)約10 ※使用環境により異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補聴器・集音器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする