松浪硝子
ガラスボトムディッシュ 1箱
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(30個)
アズワン品番
66-0023-97
66-0023-96
66-0023-97
66-0023-99
66-0024-01
66-0024-02
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
13617086
品番
D11131H
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
材質
本体/スチロール、貼付ガラス/硼珪酸ガラス
カバー
No.1Sガラス
径(Φmm)
ディッシュ径:35
表面処理
ポリジン
ホール(Φmm)
14
アズワン品番
66-0023-97