松浪硝子
96ウェルガラスボトムプレート 1箱 10枚入 GPシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
アズワン品番
66-0024-06
66-0024-05
66-0024-06
66-0024-07
66-0024-08
1ウェル当り容量(μL)
300
300
30
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
13617138
品番
GP96001
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
仕様
コートタイプ:ポリリジン
カバー
No.1Sガラス
色
ブラック
ウェル数
96
1ウェル当り容量(μL)
300
包装形態
個包装
アズワン品番
66-0024-06
ウェル径(mm)
6.5