アズワン
アズワンの 防護服・保護服・特殊服
アズワンの 使い捨て白衣・スクラブ
ディスポ実験着セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
13617321
品番
-
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
使い切りの実験着一式のセットです。
セット内容
ディスポ白衣、手袋(2枚)、マスク(個包装)×各1
材質
白衣/PP不織布、手袋/ニトリルゴム(パウダーフリー)、マスク/3層タイプ/PP不織布・ノーズクリップ/PE・耳ひも/ポリエステル
サイズ
M
袖丈(cm)
(白衣)47
着丈(cm)
(白衣)104
アズワン品番
66-0033-41
注意
※写真は代表商品(66-0033-38)のものです。
※本商品に保護メガネは付属しません。