ディスポ実験着セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 13617330 品番 -
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

使い切りの実験着一式のセットです。

セット内容ディスポ白衣、手袋(2枚)、マスク(個包装)×各1 材質白衣/PP不織布、手袋/ニトリルゴム(パウダーフリー)、マスク/3層タイプ/PP不織布・ノーズクリップ/PE・耳ひも/ポリエステル サイズL 袖丈(cm)(白衣)55 着丈(cm)(白衣)110 アズワン品番66-0033-42
注意
※写真は代表商品(66-0033-38)のものです。
※本商品に保護メガネは付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする