ねじ込みボールバルブ SUS316 禁油処理 クラスU 製品 CSRシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13617646 品番 CSR-10A
参考基準価格(税別)¥5,320 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ワンピースボディー、レデュースポート構造
接液部はステンレス316製、シート部はNEW PTFEなので様々な流体に対応可能
様々なステンレス配管用にて使用可能
禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。

材質シート部/PTFE(四フッ化エチレン) 寸法(mm)L44×H39×W68 サイズ10A 材質(本体)ステンレス(SUS316) アズワン品番4-5826-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする