ねじ込みボールバルブ SUS304 禁油処理 クラスU 製品 CSEシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13617741 品番 CSE-15A
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ワンピースボディー、レデュースポート構造
シート材質:PTFE
ステンレス304製でコストパフォーマンスにも優れ幅広い用途で使用できます
オプションとして蝶ハンドル(Tハンドル)あります
シート部は強化ふっ素樹脂なので高温流体にも対応できます
禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。

材質シート部/PTFE(四フッ化エチレン) 寸法(mm)L59×H42×W82 サイズ15A 材質(本体)ステンレス(SUS304) アズワン品番4-5825-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする