カロレックスチューブ シリコン 赤 15mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(5m) 注文コード 13617838 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ガラスと同様に、鉄のパイプやプラスチック容器にも使用できます。
熱伝導率(目安)はシリコンゴム(赤):0.29W/mkです。
推奨継手サイズ:15mm→12Φ用継手
熱伝導率(目安)は0.29W/mkです。

仕様推奨継手サイズ:12Φ用継手 材質シリコンゴム 寸法(mm)15 長さ(m)5 アズワン品番4-6244-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする