神田ゴム化学
カロレックスチューブ シリコン 赤 30mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1巻(20m)
1巻(10m)
1巻(20m)
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
13617890
品番
-
参考基準価格(税別)
¥44,500
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
ガラスと同様に、鉄のパイプやプラスチック容器にも使用できます。
熱伝導率(目安)はシリコンゴム(赤):0.29W/mkです。
推奨継手サイズ:30mm→20Φ用継手
熱伝導率(目安)は0.29W/mkです。
仕様
推奨継手サイズ:20Φ用継手
材質
シリコンゴム
寸法(mm)
30
色
赤
長さ(m)
20
アズワン品番
4-6244-10