神田ゴム化学
神田ゴム化学の 研究関連用品・実験用必需品
神田ゴム化学の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
神田ゴム化学の 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
カロレックスチューブ 合成ゴム 黒 8mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
13617908
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ガラスと同様に、鉄のパイプやプラスチック容器にも使用できます。
熱伝導率(目安)は合成ゴム(黒):0.32W/mkです。
推奨継手サイズ:8mm→6Φ用継手
熱伝導率(目安)は0.32W/mkです。
仕様
推奨継手サイズ:6Φ用継手
材質
合成ゴム
寸法(mm)
8
色
黒
長さ(m)
10
アズワン品番
4-6243-02