カロレックスチューブ 合成ゴム 黒 30mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 13617978 品番 -
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ガラスと同様に、鉄のパイプやプラスチック容器にも使用できます。
熱伝導率(目安)は合成ゴム(黒):0.32W/mkです。
推奨継手サイズ:30mm→20Φ用継手
熱伝導率(目安)は0.32W/mkです。

仕様推奨継手サイズ:20Φ用継手 材質合成ゴム 寸法(mm)30 長さ(m)10 アズワン品番4-6243-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする