ハンディ ナトリウムイオンメータ TiN-1100シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13617996 品番TiN-1100
参考基準価格(税別)¥200,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

ナトリウムを素早く、正確に、測定するハンディタイプ
大型液晶画面に測定値と校正標準液を同時表示し、測定値の読みとりや校正濃度の確認が簡単にできます
測定濃度に合わせた校正標準液の組合せが選択でき、より精度の高い測定ができます。校正キーを押すだけの自動校正機能や、安定値を自動判断するオートホールド機能を備え、個人差の少ない測定値が得られます
測定データメモリ機能付:最大1000データをメモリ/インターバル測定で自動データ保存可能
簡単操作:操作性を考えたキー配列/操作手順が画面表示
バックライト機能付:暗い場所でも見やすい機能
新開発センサ:小型電極でさらに応答性、再現性が向上
TOKOナトリウムイオンメータTiN-1100は、応答性、選択性に優れたガラス膜イオン電極を複合化し、測定操作や洗浄等の取扱いを容易にしたナトリウムイオンメータです。防水性を備えた、耐薬品性、耐衝撃性の堅牢な本体で現場での簡易測定に威力を発揮します。【用途】。海水の淡水化などのナトリウムイオン測定。ボイラーのブロー水のナトリウム測定。堅牢な防水機能(IP67):本体のみ。

付属品標準付属電極:CE5101-SR×1、電極スタンド×1F、標準液:1mg/L(100mL)、10mg/L(100mL)、1000mg/L(300mL)×各1、洗浄液 純水:100mL×1、TISAB50mL×1、乾電池(単三)×2、取扱説明書×1※パンフレットのプリンター(用紙・リボン含む)・スタンド・スターラーはオプションです(尚、プリント出力機能はありません) 仕様【データ保存】校正データ:5個、随時保存:1〜1000個(合計値)、インターバル保存:1〜1000個(合計値)、インターバル時間:1〜999分、電極交換記録:可、自動パワーオフ(ON/OFF選択設定)ON時間設定範囲:1〜250分、バックライト点灯(時間設定範囲):1〜60秒 測定範囲濃度0.1〜10000mg/L 質量(g)320(本体のみ) 電源(V)DC 3(単三アルカリ乾電池 2本) 最小表示濃度0.0001 再現性計器本体:0.5%FS ±1digit 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×40×172(本体のみ) 時計機能年、月、日、時、分、秒 アズワン品番67-6819-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする