アズワン
アズワンの その他作業工具
アズワンの ピンセット
セラミックチップピンセット SCC洗浄品
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
アズワン品番
6-7909-11-77
注文コード
13618145
品番
71MZ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,960
販売価格(税別)
¥
13,600
この商品は
アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
先端は非磁性体ですので金属汚染や有機物の溶出がありません。
耐摩耗性に優れています。
超純水洗浄加工(16mΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。
仕様
SCC洗浄品:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質
ハンドル/SA(耐酸鋼)、先端チップ/ジルコニアセラミックス
全長(mm)
135
耐熱温度(℃)
1000
先端長(mm)
30
アズワン品番
6-7909-11-77