セラミックチップピンセット SCC洗浄品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 アズワン品番6-7909-12-77 注文コード13618161 品番72MZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,700
この商品はアズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る

先端は非磁性体ですので金属汚染や有機物の溶出がありません。
耐摩耗性に優れています。
超純水洗浄加工(16mΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。

仕様SCC洗浄品:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質ハンドル/SA(耐酸鋼)、先端チップ/ジルコニアセラミックス 全長(mm)135 耐熱温度(℃)1000 先端長(mm)30 アズワン品番6-7909-12-77

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13618161 72MZ 10074872 72MZ セラミックピンセット Ideal-Tek セラミックピンセット Ideal-Tek 1本 10,980 税込12,078 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする