アズワン
アズワンの その他作業工具
アズワンの ピンセット
セラミックチップピンセット SCC洗浄品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
アズワン品番
6-7909-13-77
注文コード
13618170
品番
73MZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,600
この商品は
アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
先端は非磁性体ですので金属汚染や有機物の溶出がありません。
耐摩耗性に優れています。
超純水洗浄加工(16mΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。
仕様
SCC洗浄品:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質
ハンドル/SA(耐酸鋼)、先端チップ/ジルコニアセラミックス
全長(mm)
140
耐熱温度(℃)
1000
先端長(mm)
35
アズワン品番
6-7909-13-77
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13618170
73MZ
10074897
73MZ
セラミックピンセット
Ideal-Tek
1本
¥
10,980
税込
¥
12,078
注文コードが変更になりました。