テーハー式連続分注器 JS型 ステンレス鋼弁型 JSシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 13618319 品番 JS-10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

液量は正確です。一度調整すればあとは正確な液量で分注します。
簡単に使えます。どなたでも簡単に液量調整も分注操作もできます。
能率的でつかれません。
接液部がすべてステンレス鋼製です。
ピペットの代用、培地分注などから製造過程での分注までご使用いただけます。
※固定台は別売りです。

仕様液量範囲(mL):2.0〜10.0 セット内容金属筒部(真鍮製クロームメッキ)、分注硝子筒、手動用弁(総ステンレス鋼製)、ゴム管(シリコン管 長さ:500mm、内外径:4×7mm)、吸引球(総ステンレス鋼製)、分注針(ネジ元ステンレス鋼針)、弁付属品 アズワン品番67-9279-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする