トレシー(R) CCクリーンクロス CCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 13618608 品番 CC1919H-10P
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

100%長繊維のポリエステル極細繊維を使用した、織物タイプのワイピングクロスです。
面積が大きいため、粘性の高い汚れを多量に拭き取る際にも、優れた拭き取り性能を発揮します。
端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。
長極細繊維使用による毛細管現象と繊維間の空隙が多い事により、高吸液性と高保液性を発揮します。水や油、溶剤などを素早く吸収し、多量に保持します。
超純水洗浄したクロスをクラス100対応のクリーンルーム内で包装しています。
別作でロールタイプもございます。

材質ポリエステル超極細繊維(100%) 厚さ(mm)0.16 ホワイト シートサイズ(mm)190×190 組織織物(平織) アズワン品番66-0022-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする