P-BOX 緩衝材ケース

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100個) 注文コード 13618696 品番 No.3
参考基準価格(税別)¥31,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

真空成型プラスチックケースと、ポリウレタンの特殊フィルムが一体になった新しいタイプの緩衝材ケースです。
特殊フィルムで商品を挟み込み中空で固定することで、商品を衝撃から守り安全に輸送することができます。
また、くり返し使用可能な透明容器は、商品を梱包したまま内部状況の確認が可能。
梱包、輸送、保管用として幅広い用途に使用できます。

高さ(mm)片面:20 内寸法(mm)88.5×88.5 材質(ケース)PET0.5 外寸法(mm)108.5×108.5 アズワン品番68-0322-39 材質(フィルム)ポリウレタン0.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする