ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax BioBased リロード Biopur 滅菌済 960本入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(960本) 注文コード13618800 品番0030081250
参考基準価格(税別)¥37,100 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

持続可能性はラボ消耗品を探すお客様の認識と購買決定にますます重要な役目を果たしています。
最大1,250 μL容量LongのepT.I.P.S.(R) BioBasedピペットチップ、ep Dualfilter T.I.P.S.(R) BioBasedおよびep Dualfilter T.I.P.S.(R) SealMax(R) BioBasedフィルターピペットチップは製品に関連したカーボンフットプリントを大幅に軽減します。
これらのピペットチップは少なくとも 90 %バイオベースのポリプロピレンで構成されています。
これらはプラスチックごみを大幅に減らし、化石資源から成るシングルユース消耗品を分離しようとするEppendorfの真摯な試みを代表する新しいReload variantsのみで使用可能です。
ピペットチップ用のより持続可能な開始材料を使用すると共に、これらのバイオベースのチップは、従来の使い捨てRacksと同じ純度と無菌要求に対応する Reload種に属します。
このReload種は化石ベースのプラスチックを、従来のRacksと比べて最大54 %節減し、ラボ廃棄物の容量を大幅に軽減します。
新しいReloadsは完璧に良く知られているepT.I.P.S.(R) Box 2.0にフィットします。

容量(μL)2-200 アズワン品番68-0506-59 入数96本/トレイ×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする