仕様測定単位、回転速度:r/min、r/s、周速度:m/min、積算カウント:COUNT、周期:ms
その他アナログ出力
測定範囲非接触方式、接触方式:r/min(Loレンジ):6.0〜600.0、6.0〜600.0、r/min(Hiレンジ):6〜99999、6〜20000、r/s:0.10〜999.99、0.10〜400.00、m/min:0.6〜9999.9、0.6〜400.0、COUNT:0〜99999、0〜99999、ms:0.6〜9999.9、2.5〜9999.9
質量(g)約220(本体のみ)、約282(接触アダプタ+回転接触子)/(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)0〜+40
電源単4形乾電池(1.5V)×4個、または専用ACアダプタ(オプションPB-7090)
検出方式可視光光電反射方式、接触方式(接触アダプタHT-0502装着時)
出力電圧(V)パルス出力:Hi+4.5以上(反射マーク検出時)、Lo+0.5以下、出力論理:正論理、負荷抵抗:100kΩ以上
測定精度表示値( )×(±0.02%)±1カウント 表示値は小数点を除いたカウント値
アナログ出力出力電圧:0〜1V/0〜フルスケール(フルスケールは任意設定可)、変換方式:10bitD/A変換方式、リニアリティ:±1%/フルスケール、出力更新時間:50ms+1周期時間以内、温度安定度:±0.05%/フルスケール/℃(スパン&ゼロ)、設定誤差:±0.5%/フルスケール、負荷抵抗:100kΩ以上
測定時間1秒+1周期時間以内(但し、60r/min以下の場合周期時間の約2倍(Max))
表示部液晶表示5桁、バックライト付(文字高さ/10.2mm)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×180.5×47.5(本体のみ)、66×237.2×57.5(接触アダプタ+回転接触子)
機能オーバレンジ:測定値が表示範囲を超えたときにオーバレンジ(ERRORマーク)表示
電池寿命32時間以上(バックライトOFF時)、8時間以上(バックライトON時)
保存温度範囲(℃)-10〜+50
回転速度(r/min)Hi:6〜99999、Lo:6.0〜600.0(小数点1桁表示)
回転速度非接触式(反射マーク)、接触式(KS-300を使用)
アズワン品番68-0728-87
ローバッテリー表示電池電圧が約4.5V以下になると警告マーク(LOWマーク)を表示
反射検出距離20〜300mm
ピークホールド機能最大値(MAX)、最小値(MIN)
回転上限警告機能回転速度が予め設定された上限値を超えた時、上限警告(↑マーク)表示
表示更新時間約1秒
メモリー機能最大20データ
周速度演算機能予め設定された直径値(mm)と測定回転速度から周速度を演算(非接触式)<接触式で測定の場合は周速リングKS-100/200を使用>
積算機能入力信号のパルス数を積算カウント
周期測定機能入力パルスの周期を測定(但し、1秒以下の場合は入力パルスの平均値)