アズワン
アズワンの キッチン・調理用品
アズワンの バット・番重・コンテナ
アズワンの バット・トレー
ステンレス深型組バット 酸洗浄済
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13619211
品番
-
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,290円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,267
販売価格(税別)
¥
2,970
バスケットに入れる
酸洗浄により錆の発生がしにくい製品です。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
本体/約80
容量(L)
約0.3
深さ(mm)
57
コード
ミニ
外寸法(mm)
105×68×58
内寸法(縦×横)(mm)
上部:99×61、底部:80×45
アズワン品番
4-6277-01
注意
※フタは別売りです