アズワン
アズワンの キッチン・調理用品
アズワンの バット・番重・コンテナ
アズワンの バット・トレー
ステンレス深型組バット 酸洗浄済
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13619220
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥3,377
販売価格(税別)
¥
3,070
バスケットに入れる
酸洗浄により錆の発生がしにくい製品です。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
本体/約100、フタ/約70
容量(L)
約0.45
深さ(mm)
58
コード
M0号
外寸法(mm)
122×87×59
内寸法(縦×横)(mm)
上部:115×80、底部:100×65
アズワン品番
4-6277-04
注意
※フタは別売りです。