ステンレス深型組バット 酸洗浄済

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13619229 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,940 販売価格(税込) ¥5,423
販売価格(税別)
4,930

酸洗浄により錆の発生がしにくい製品です。

材質ステンレス(SUS304) 質量(g)本体/約225、フタ/約105 容量(L)約1.0 深さ(mm)66 コード1号 外寸法(mm)179×119×69 内寸法(縦×横)(mm)上部:170×109、底部:150×90 アズワン品番4-6277-05
注意
※フタは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする