ステンレス深型組バット 酸洗浄済

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13619238 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,780 販売価格(税込) ¥6,347
販売価格(税別)
5,770

酸洗浄により錆の発生がしにくい製品です。

材質ステンレス(SUS304) 質量(g)本体/約270、フタ/約130 容量(L)約1.3 深さ(mm)71 コード2号 外寸法(mm)191×137×74 内寸法(縦×横)(mm)上部:179×125、底部:160×105 アズワン品番4-6277-06
注意
※フタは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする