アズワン
アズワンの キッチン・調理用品
アズワンの バット・番重・コンテナ
アズワンの バット・トレー
ステンレス深型組バット 酸洗浄済
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13619247
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,840
販売価格(税込)
¥7,513
販売価格(税別)
¥
6,830
バスケットに入れる
酸洗浄により錆の発生がしにくい製品です。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
本体/約320、フタ/約160
容量(L)
約1.9
深さ(mm)
75
コード
3号
外寸法(mm)
211×151×77
内寸法(縦×横)(mm)
上部:200×140、底部:175×120
アズワン品番
4-6277-07
注意
※フタは別売りです。