ステンレス深型組バット 酸洗浄済

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13619265 品番 -
参考基準価格(税別)¥9,240 販売価格(税込) ¥10,153
販売価格(税別)
9,230

酸洗浄により錆の発生がしにくい製品です。

材質ステンレス(SUS304) 質量(g)本体/約475、フタ/約230 容量(L)約3.2 深さ(mm)81 コード5号 外寸法(mm)267×186×82 内寸法(縦×横)(mm)上部:255×175、底部:230×150 アズワン品番4-6277-09
注意
※フタは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする