ステンレス深型組バット 酸洗浄済

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13619290 品番 -
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,970
販売価格(税別)
12,700

酸洗浄により錆の発生がしにくい製品です。

材質ステンレス(SUS304) 質量(g)本体/約680、フタ/約345 容量(L)約5.0 深さ(mm)87 コード7号 外寸法(mm)328×228×88 内寸法(縦×横)(mm)上部:315×215、底部:290×190 アズワン品番4-6277-11
注意
※フタは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする