アズワン
アズワンの キッチン・調理用品
アズワンの バット・番重・コンテナ
アズワンの バット・トレー
ステンレス深型組バット 酸洗浄済
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13619308
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥16,610
販売価格(税別)
¥
15,100
バスケットに入れる
酸洗浄により錆の発生がしにくい製品です。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
本体/約820、フタ/約515
容量(L)
約7.0
深さ(mm)
91
コード
9号
外寸法(mm)
362×257×92
内寸法(縦×横)(mm)
上部:348×243、底部:325×220
アズワン品番
4-6277-13
注意
※フタは別売りです。