アズワン
アズワンの キッチン・調理用品
アズワンの バット・番重・コンテナ
アズワンの バット・トレー
ステンレス深型組バット 酸洗浄済
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13619335
品番
-
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥30,250
販売価格(税別)
¥
27,500
バスケットに入れる
酸洗浄により錆の発生がしにくい製品です。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
本体/約1600、フタ/約875
容量(L)
約16.0
深さ(mm)
112
コード
12号
外寸法(mm)
475×345×113
内寸法(縦×横)(mm)
上部:460×330、底部:430×300
アズワン品番
4-6277-16
注意
※フタは別売りです。