ステンレス深型組バット 酸洗浄済

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13619351 品番 -
参考基準価格(税別)¥33,400 販売価格(税込) ¥36,630
販売価格(税別)
33,300

酸洗浄により錆の発生がしにくい製品です。

材質ステンレス(SUS304) 質量(g)本体/約2240、フタ/約1040 容量(L)約21.0 深さ(mm)124 コード13号 外寸法(mm)516×377×126 内寸法(縦×横)(mm)上部:499×360、底部:470×330 アズワン品番4-6277-17
注意
※フタは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする