アズワン
アズワンの 使いきり手袋
アズワンの ニトリルゴム ディスポ手袋
【純水洗浄】ニトリスト・スーパーロング 1箱 50枚/袋×1袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1袋×50枚)
注文コード
13619710
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,020
販売価格(税込)
¥7,711
販売価格(税別)
¥
7,010
バスケットに入れる
手首部分の露出を防ぐ全長40cmのロングタイプです。
伸縮性があり、フィット感に優れています。
超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。
材質
ニトリルゴム
全長(mm)
400
色
ブルー
サイズ
S
入数(枚)
50
機能
伸縮性
アズワン品番
7-3356-01-77