アズワン
アズワンの 使いきり手袋
アズワンの ニトリルゴム ディスポ手袋
【純水洗浄】ニトリスト・スーパーロング 1箱 50枚/袋×1袋
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1箱(1袋×50枚)
サイズ
M
注文コード
13619719
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥7,020
販売価格(税込)
¥7,711
販売価格(税別)
¥
7,010
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
手首部分の露出を防ぐ全長40cmのロングタイプです。
伸縮性があり、フィット感に優れています。
超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。
材質
ニトリルゴム
全長(mm)
400
色
ブルー
サイズ
M
入数(枚)
50
機能
伸縮性
アズワン品番
7-3356-02-77