アズワン
アズワンの 使いきり手袋
アズワンの ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリスト(R) スーパーロング 滅菌済 No.887シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
13619737
品番
No.887
参考基準価格(税別)
¥7,020
販売価格(税込)
¥7,711
販売価格(税別)
¥
7,010
バスケットに入れる
手首部分の露出を防ぐ全長40cmのロングタイプです。
伸縮性があり、フィット感に優れています。
仕様
γ線滅菌済、左右兼用
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
約0.15
全長(mm)
400
サイズ
S
入数(枚)
50
規格
食品衛生法適合
機能
伸縮性
アズワン品番
7-3356-11
粉有無
粉なし
注意
※γ線滅菌による本体からの臭いおよび変色があります。