ニトリスト(R) スーパーロング 滅菌済 No.887シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 13619746 品番 No.887
参考基準価格(税別)¥7,020 販売価格(税込) ¥7,711
販売価格(税別)
7,010

手首部分の露出を防ぐ全長40cmのロングタイプです。
伸縮性があり、フィット感に優れています。

仕様γ線滅菌済、左右兼用 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)約0.15 全長(mm)400 サイズM 入数(枚)50 規格食品衛生法適合 機能伸縮性 アズワン品番7-3356-12 粉有無粉なし
注意
※γ線滅菌による本体からの臭いおよび変色があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする