【純水洗浄】クリーンノール ニトリル手袋 ショート パウダーフリー 1箱 50枚/袋×2袋入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2袋×50枚) 注文コード 13619825 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,350 販売価格(税込) ¥4,774
販売価格(税別)
4,340

耐薬品性に優れ、扱いやすいショートタイプです。
フィット性に優れています。
環境にやさしく、ラテックスアレルギーの心配も低いです。
超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。

材質ニトリルゴム 全長(mm)240 ブルー サイズL 入数(枚)100(50×2袋) 機能耐薬品性・フィット性 表面抵抗値(Ω)10^12未満(実測値) アズワン品番1-8450-21-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする