【純水洗浄】クリーンノール ニトリル手袋 ショート パウダーフリー 1箱 50枚/袋×2袋入

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1箱(2袋×50枚) 注文コード 13619877 品番 -
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥5,434
販売価格(税別)
4,940

耐薬品性に優れ、扱いやすいショートタイプです。
フィット性に優れています。
環境にやさしく、ラテックスアレルギーの心配も低いです。
超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。

材質ニトリルゴム 全長(mm)240 ホワイト サイズM 入数(枚)100(50×2袋) 機能耐薬品性・フィット性 表面抵抗値(Ω)10^12未満(実測値) アズワン品番8-5687-02-77
関連資料:(0.52MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする