NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の びん/容器類
NEG(日電理化硝子)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ねじ口びん 標準セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
13619911
品番
250003
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。
冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。
材質
本体/硬質ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/ソフトロンPP
色
透明
容量(mL)
2
寸法(Φ×高さH)(mm)
13×40
アズワン品番
3-3640-05
オートクレーブの可否
本体/可能、キャップ/可能、パッキン/不可